YAMAHA(ヤマハ)
ヤマハ純正船外機プロペラ(N)
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途
ヤマハ船外機専用
材質
アルミ
ピッチ
プロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数
3枚
表示
プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式
6C、8C、8F、F6A、F8C、F8F、F9.9F、F9.9J
内容量
1枚
注意
※同じエンジンに複数のプロペラサイズが有ります。現在お使いのプロペラサイズをご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09951579
6G1-45947-00
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):8-1/2×6-1/2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951588
6G1-45943-00
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):8-1/2×7-1/2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09951597
6G1-45952-00
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):8-1/2×8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951606
6G1-45954-00
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):8-1/2×9-1/4
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください