Hisense(ハイセンス)
全自動洗濯機 7.5kg 縦型 省エネ 低騒音
銀イオン(Ag+)抗菌機能搭載
立体シャワー水流
新形状のパルセーター
槽洗浄、槽乾燥機能搭載
低騒音インバーター制御
風呂水ポンプ付属
チャイルドロック付
用途
衣類やタオル等のお洗濯に。静音 省エネ 抗菌 洗濯 洗浄力 ステンレス槽 コンパクト 洗濯機 7.5kg 縦型 ガラストップ
仕様
最短洗濯時間:約12分
質量(kg)
34
種類
タテ型
内寸奥行(mm)
設置可能防水板:530以上
消費電力(W)(50/60Hz)
360/360
排水方式
左右/後/真下
運転音(dB)
(洗い/脱水)約36/約39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
57×56×99
消費電力量(Wh)
最大:65
標準使用水量(L)
約97
洗濯/脱水容量(kg)
7.5
水量(L)
55~20
内容量
1台
注意
※真下排水には真下排水パイプ(別売)が必要です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09950791
HW-DG75J
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません