スマートドーリー

スマートドーリー - 今野製作所(EAGLE)スマートドーリー - 今野製作所(EAGLE)スマートドーリー - 今野製作所(EAGLE)スマートドーリー - 今野製作所(EAGLE)スマートドーリー - 今野製作所(EAGLE)

機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。
3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。
チルト機能(最大傾斜4度)を標準装備しているので、凹凸路面でもスムーズで安定した運搬が可能です。
テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。
テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。
車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。
標準タイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。

用途
重量物の移動、機械の運搬据え付けに。
工場内でのレイアウト変更に。
材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム車輪数8適合ハンドルSH-05仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブルトラスコ品番213-3500幅(mm)360全長(mm)455車輪径(Φmm)85高さ(mm)120車輪幅(mm)95使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)160配列ローラー:トリプルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:(0.21MB)取扱説明書:(3.54MB)
注意
※SH-05ハンドル別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
テーブル寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09978127SD-100F120160455
279,200
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする