今野製作所(EAGLE)
油圧ジャッキ 3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ 超低床式
ポータブル油圧ジャッキの超低床3段伸びタイプです。
オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
用途
フォークリフトのタイヤ交換に
材質
本体:スチール
付属品
ハンドル
トラスコ品番
687-6845
ストローク(mm)
144
幅(mm)
130
高さ(mm)
130~274
タイプ
超低床3段伸びタイプ
奥行(mm)
190
許容荷重(t)
3
ヘッド径(Φmm)
30.5
内容量
1台
注意
※補助ねじはついていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(t)
ストローク(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09978161
DTS-3-030
3
144
130~274
¥
72,600
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません