今野製作所(EAGLE)
リフティングバック専用コントローラー
リフティングバック専用コントローラーです。
バルブの開閉で上昇・下降操作が可能です。
バルブ調整タイプなので、細かなスピード調整も可能です。
トラスコ品番
650-9981
適合機種
JCLT-6、14、19
幅(mm)
108
高さ(mm)
326
奥行(mm)
78
最高使用圧力
0.8MPa
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09978231
LB-C
¥
60,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません