爪付ジャッキ(単動分離タイプ)

爪付ジャッキ(単動分離タイプ) - 今野製作所(EAGLE)爪付ジャッキ(単動分離タイプ) - 今野製作所(EAGLE)爪付ジャッキ(単動分離タイプ) - 今野製作所(EAGLE)

外部ポンプ接続で遠隔操作できるから安全です。
横押しでもフルストローク可能です。
現場に合わせて手動/電動を選択可能です。
スイベルジョイントによりホースの向きを調整可能です。
爪付ジャッキに要求される耐偏荷重性を極限まで追求しハードな現場への対応を実現します。
鷲の翼をモチーフとした流線型のデザインです。

用途
低い位置から重量物を持ち上げる作業に。
重量物の高さ合わせに。
重量物から離れて作業したい際に。
タイプリターンスプリング仕様付属品スイベルジョイント、標準カプラ(S-1R)ストローク(mm)150最高使用圧力(MPa)60吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※カップリング、ホース、シリンダは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
頭部荷重(t)
ストローク(mm)
爪最低位(mm)
爪長さ(mm)
爪幅(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09978240KS50-15059150225575257-2130180210
212,400
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09978249KS100-15010181502860100257-2129230250
314,900
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09978258KS150-15015261502870100257-2131245300
393,000
339,800
373,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09978267KS250-15025431503870150257-2132353322
659,400
579,800
637,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする