土台揚上ジャッキ

土台揚上ジャッキ - 今野製作所(EAGLE)

地盤沈下などで傾いた住宅家屋の修復に一役買います。
基礎のハツリを最小限に抑えることができるので、効率の良い作業ができます。
オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。

用途住宅家屋その他建築物。付属品ハンドルタイプ土台揚上タイプ爪幅(mm)65爪長さ(mm)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
許容荷重(t)
揚程(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09978091EGD-030677-18001652443(爪)115
102,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
09978346EGD-050677-17901982665(爪)130
113,600
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする