曜日別特売

爪付ジャッキ アタッチメントタイプ2段式爪つきジャッキ 安全弁付

爪付ジャッキ アタッチメントタイプ2段式爪つきジャッキ 安全弁付 - 今野製作所(EAGLE)

アタッチメントを使用することにより、2ヵ所の爪位置が選べます。
本来の爪とは別にアタッチメント(脱着可能な付属爪)があるので、ジャッキアップする爪の高さ位置を2通りから選べます。
アタッチメントを使用することで無駄な空ストロークを解消できます。

付属品ハンドル、アタッチメント内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
爪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09978118EW-060689-895711514624565
97,500
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
09978398EW-100689-895613017626875
111,600
97,980
107,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする