今野製作所(EAGLE)
クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。
ハンドルが回転式です。
タイプ
クリーンルーム仕様
付属品
ハンドル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
頭部荷重(t)
ストローク(mm)
爪最低位(mm)
爪幅(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09978057
E-040LC
2
4
110
19
65
677-1801
146
265
¥
100,600
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
09978066
E-060LC
3
6
115
22
65
677-1789
146
275
¥
113,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
09978075
E-100LC
5
10
130
25
75
677-1796
176
288
¥
128,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
09978425
E-160LC
7
16
136
28
90
693-8490
210
310
¥
178,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。