クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ

クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ - 今野製作所(EAGLE)

塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。
ハンドルが回転式です。

タイプクリーンルーム仕様付属品ハンドル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
頭部荷重(t)
ストローク(mm)
爪最低位(mm)
爪幅(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09978100E-040C241101665677-1810146235
93,600
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
09978109E-060C361151965677-1818146245
107,200
91,980
101,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
09978337E-100C5101302275677-1791176268
121,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09978407E-030C1.231001265693-8489146219
81,800
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09978416E-160C8161362590693-8491210285
169,200
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする