低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ

低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ - 今野製作所(EAGLE)低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ - 今野製作所(EAGLE)低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ - 今野製作所(EAGLE)低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ - 今野製作所(EAGLE)低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ - 今野製作所(EAGLE)低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ - 今野製作所(EAGLE)低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ - 今野製作所(EAGLE)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。
爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。
本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。

タイプ低床タイプ付属品ハンドル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
爪荷重(t)
頭部荷重(t)
ストローク(mm)
爪最低位(mm)
爪幅(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像09978301ET-20010205228100677-1794230303
182,500
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像09978380ET-100510632275677-1808176268
89,600
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像09978389ET-160816642590677-1817210285
130,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする