曜日別特売

食品用吸汗速乾長袖ジャンパー

食品用吸汗速乾長袖ジャンパー - シーズン[作業服]食品用吸汗速乾長袖ジャンパー - シーズン[作業服]食品用吸汗速乾長袖ジャンパー - シーズン[作業服]食品用吸汗速乾長袖ジャンパー - シーズン[作業服]食品用吸汗速乾長袖ジャンパー - シーズン[作業服]食品用吸汗速乾長袖ジャンパー - シーズン[作業服]食品用吸汗速乾長袖ジャンパー - シーズン[作業服]食品用吸汗速乾長袖ジャンパー - シーズン[作業服]

経糸、横糸にフルダル糸を使用することで、高い透け防止効果。吸汗、速乾、涼感、低発塵、制電、軽量。コイルファスナーでファスナーのムシの脱落防止。体毛落下防止メッシュインナー付き。テーピースナッパー止め腰インナー。

混率(%)ポリエステル100袖丈長袖内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09979046DPB1970ホワイトS10766(裄丈+リブ)74+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979055DPB1970ホワイトM11168(裄丈+リブ)78+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979071DPB1970ホワイトL11570(裄丈+リブ)80+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979080DPB1970ホワイトLL12172(裄丈+リブ)82+7
8,400
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
09979089DPB1970ホワイト3L12772(裄丈+リブ)83+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979098DPB1970ホワイト4L13272(裄丈+リブ)84+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979107DPB1970ホワイト5L14072(裄丈+リブ)85+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979116DPB1971ブルーS10766(裄丈+リブ)74+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979125DPB1971ブルーM11168(裄丈+リブ)78+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979141DPB1971ブルーL11570(裄丈+リブ)80+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979150DPB1971ブルーLL12172(裄丈+リブ)82+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979159DPB1971ブルー3L12772(裄丈+リブ)83+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979168DPB1971ブルー4L13272(裄丈+リブ)84+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979177DPB1971ブルー5L14072(裄丈+リブ)85+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979186DPB1972ピンクS10766(裄丈+リブ)74+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979195DPB1972ピンクM11168(裄丈+リブ)78+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979211DPB1972ピンクL11570(裄丈+リブ)80+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979220DPB1972ピンクLL12172(裄丈+リブ)82+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979229DPB1972ピンク3L12772(裄丈+リブ)83+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979238DPB1972ピンク4L13272(裄丈+リブ)84+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979247DPB1972ピンク5L14072(裄丈+リブ)85+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979256DPB1973グリーンS10766(裄丈+リブ)74+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979265DPB1973グリーンM11168(裄丈+リブ)78+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979281DPB1973グリーンL11570(裄丈+リブ)80+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979290DPB1973グリーンLL12172(裄丈+リブ)82+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979299DPB1973グリーン3L12772(裄丈+リブ)83+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979308DPB1973グリーン4L13272(裄丈+リブ)84+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
09979317DPB1973グリーン5L14072(裄丈+リブ)85+7
8,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする