曜日別特売

デジタルレベル61 マグネット付

デジタルレベル61 マグネット付 - ムラテックKDSデジタルレベル61 マグネット付 - ムラテックKDSデジタルレベル61 マグネット付 - ムラテックKDSデジタルレベル61 マグネット付 - ムラテックKDSデジタルレベル61 マグネット付 - ムラテックKDSデジタルレベル61 マグネット付 - ムラテックKDS

業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。
落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。
見やすい大型デジタル表示。
ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。

用途
水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。
薄暗い場所での測定に。
付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)610×60×30質量(g)850使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09979369TECH196MDL61
57,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする