エバーブライト
USBコンセント
ご家庭のコンセントからスマホ・iPhone・USB機器等を充電・給電
2A出力だから、通常の1Aの2倍の早さで充電!
PSE取得済み
材質
ABS
寸法(mm)
(約)幅46(63[プラグを含む])× 高さ23 × 奥行36
色
ホワイト
質量(g)
(約)36 [形状・サイズは異なることがあります]
出力
5.0V/2.0A 10.0W
入力
100-240V / 50-60Hz 0.4A
USBポート数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09979947
JU-AC-USB
¥
700
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください