クレート用保冷BOX-Z 230L

クレート用保冷BOX-Z 230L - ホワイトバリーンクレート用保冷BOX-Z 230L - ホワイトバリーンクレート用保冷BOX-Z 230L - ホワイトバリーンクレート用保冷BOX-Z 230L - ホワイトバリーン

飲料(牛乳パック等)クレートが4×2段で8個入る折りたたみ式の大型保冷容器です。
断熱材として3mm厚の発泡PEを2枚使用しています。
外装生地にPPクロスシートを使用、引きずり等に強い底面補強加工済み。
安心・高品質の日本製。

用途飲料クレート(飲料輸送用容器)等.の保冷に。容量(L)230外寸(mm)560×710×610本体質量(kg)1.5内寸(mm)550×700×600折りたたみ寸法(mm)100×710×610内容量1式(1個)
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※クレートは付属いたしません。
※クレートのサイズをよくご確認の上ご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11032029CRZ-1
18,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする