曜日別特売

PROFeeling半袖ポロシャツ/男女兼用PK397

PROFeeling半袖ポロシャツ/男女兼用PK397 - PROFeelingPROFeeling半袖ポロシャツ/男女兼用PK397 - PROFeelingPROFeeling半袖ポロシャツ/男女兼用PK397 - PROFeelingPROFeeling半袖ポロシャツ/男女兼用PK397 - PROFeelingPROFeeling半袖ポロシャツ/男女兼用PK397 - PROFeelingPROFeeling半袖ポロシャツ/男女兼用PK397 - PROFeelingPROFeeling半袖ポロシャツ/男女兼用PK397 - PROFeelingPROFeeling半袖ポロシャツ/男女兼用PK397 - PROFeeling

介護スタッフに必須の機能が満載!こだわりのベーシックウェア
「クールヴュウ(R)」は、遮熱性の高い特殊な糸と、吸湿・放湿性に優れた繊維「ベンベルグ」によって、衣服内の温度の上昇を抑制し、快適な着心地をキープする清涼素材です。
工業洗濯にも対応した耐久性の高い素材で、繰り返しの洗濯も安心
着脱しやすい前立の長さに設定しているので、着替えがスムーズ
両サイドの裾にスリットを入れ、ツッパリ感を軽減して動きやすく
脇ポケットの底はステッチで補強し、破れにくくなっています

機能工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、防透、吸放湿素材ポリエステル90%、キュプラ10%(クールヴュウ(R) 鹿の子)内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11034287PK397オフホワイト4L502779
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034296PK397オフホワイト5L522879
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034305PK397オフホワイト6L562979
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034321PK397ラベンダー4L502779
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034330PK397ラベンダー5L522879
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034339PK397ラベンダー6L562979
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034348PK397サックス4L502779
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034357PK397サックス5L522879
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034366PK397サックス6L562979
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034375PK397ネイビー4L502779
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034391PK397ネイビー5L522879
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034400PK397ネイビー6L562979
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034409PK397ターコイズブルー4L502779
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034418PK397ターコイズブルー5L522879
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034427PK397ターコイズブルー6L562979
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034436PK397ピーコックグリーン4L502779
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034445PK397ピーコックグリーン5L522879
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034461PK397ピーコックグリーン6L562979
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034470PK397マスカットグリーン4L502779
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034479PK397マスカットグリーン5L522879
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034488PK397マスカットグリーン6L562979
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034497PK397レモンイエロー4L502779
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034506PK397レモンイエロー5L522879
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034515PK397レモンイエロー6L562979
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034531PK397パウダーピンク4L502779
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034540PK397パウダーピンク5L522879
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034549PK397パウダーピンク6L562979
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034558PK397フューシャピンク4L502779
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034567PK397フューシャピンク5L522879
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034576PK397フューシャピンク6L562979
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034585PK397サーモンピンク4L502779
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034601PK397サーモンピンク5L522879
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034610PK397サーモンピンク6L562979
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034619PK397ラズベリーレッド4L502779
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034628PK397ラズベリーレッド5L522879
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11034637PK397ラズベリーレッド6L562979
6,480
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11035371PK397オフホワイト3L482677
5,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11035380PK397オフホワイトL442473
5,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11035389PK397オフホワイトLL462575
5,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11035398PK397オフホワイトM422371
5,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11035407PK397オフホワイトS402269
5,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11035416PK397オフホワイトSS382167
5,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11035425PK397ラベンダー3L482677
5,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11035441PK397ラベンダーL442473
5,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11035450PK397ラベンダーLL462575
5,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11035459PK397ラベンダーM422371
5,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11035468PK397ラベンダーS402269
5,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11035477PK397ラベンダーSS382167
5,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11035486PK397サックス3L482677
5,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11035495PK397サックスL442473
5,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする