曜日別特売

キャストアルミ ホットサンドトースター 〈フラット〉

キャストアルミ ホットサンドトースター 〈フラット〉 - CAPTAIN STAGキャストアルミ ホットサンドトースター 〈フラット〉 - CAPTAIN STAGキャストアルミ ホットサンドトースター 〈フラット〉 - CAPTAIN STAG

アイデア次第で色々な食材をはさんで料理できるホットサンドメーカー。パンと具をはさんで焼くだけ。パンケーキや目玉焼きもできます。熱伝導に優れ、蓄熱性が高いアルミダイキャスト製で、熱がムラなく均一に伝わります。軽くて丈夫で錆びにくい。ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。2つに分かれて洗いやすい。

材質アルミニウム合金(表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工) 取っ手/フェノール樹脂(耐熱温度150度) 取っ手金具/ステンレス鋼幅(mm)152厚さ(mm)32全長(mm)352質量(g)330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09982467UG-3086
4,500
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする