曜日別特売

耐寒グローブ 厚手ボア ショート(ブラック)

耐寒グローブ 厚手ボア ショート(ブラック) - CAPTAIN STAG耐寒グローブ 厚手ボア ショート(ブラック) - CAPTAIN STAG

内側厚手ボア仕様で即暖。 -25℃でも硬くなりにくい。 防水性抜群。手が入れやすいストレートタイプ。アウトドアでは「テント設営」「薪割り」「食器洗い」に。防水性に長けているので「洗車」にも使用可能です。

材質表生地:ポリウレタン 中間:ポリウレタン・塩化ビニル樹脂(可塑剤) インナー:アクリル・ナイロンブラック入数(双)1機能防水・防寒全長(cm)28内容量1組
注意
※サイズ許容誤差±5%
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
手囲い(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09983088UX-1226XL1568.625.2
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983097UX-1225L1488.324.6
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする