ラバテッリ
スタッキングコンテナー ピオニー
インテリアにマッチするイタリア製スタッカブルコンテナー、お部屋もすっきり!
材質
ボックス:段ボール、持ち手:ポリプロピレン
色
ピオニー
耐荷重(kg)
20(持ち手強度)
内容量
1個
注意
※積み重ねる時は、倒れないようまっすぐに積み、重い物は上に置かないで下さい。
※工具無しで組み立てられますが、組み立てた後、解体する際は工具が必要となります。
※持ち運ぶ際の耐荷重は約20kgです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09979457
LVTBXPOM
M
550
42×32×17.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
09979536
LVTBXPOL
L
730
50×39×24
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください