パール金属
カフェマグ スリムワンタッチマグ140
操作がしやすい大きなロックリング。キャップを外さずに給水できる大きな飲み口。市販のストラップの取り付けが可能。実容量:0.14L
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン(耐冷温度100℃、耐冷温度-20℃)、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、飲み口パッキン・リング:シリコーンゴム(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)
質量(g)
131
容量(L)
0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×60×160
保温効力(℃)
37以上(6時間)
保冷効力(℃)
14以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982519
HB-6263
サンドベージュ
¥
2,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982528
HB-6265
レッド
¥
2,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください