パール金属
スプラウト 鉄鋳物製ステーキ皿 角型
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。ガス・IH・オーブン調理OK!。
材質
表面加工/皿・ハンドル:油焼き、プレート:ポリエステル塗装、皿・ハンドル:鉄鋳物、プレート:天然木(松の木、ポリエステル塗装)
高さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
短辺(mm)
長辺(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11040770
HB-6110
セット時:1312、ステーキ皿:962、木製プレート:306
23×13
140
240
セット時:300×145×25、木製プレート:300×145×15
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11040779
HB-6111
セット時:1681、ステーキ皿:1312、木製プレート:369
27×15
155
280
セット時:340×165×25、木製プレート:340×165×15
¥
5,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください