パール金属
スプラウト 鉄鋳物製ステーキ皿 丸型
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。ガス・IH・オーブン調理OK!。
材質
表面加工/皿・ハンドル:油焼き、プレート:ポリエステル塗装、皿・ハンドル:鉄鋳物、プレート:天然木(松の木(パイン材)、表面加工/ポリウレタン塗装)
直径(Φmm)
210
高さ(mm)
25
質量(g)
本体:910、プレート:173
サイズ(cm)
20
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
プレート:250×220×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11040788
HB-6215
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください