ノンスリップ 抗菌木目調トレー

ノンスリップ 抗菌木目調トレー - パール金属ノンスリップ 抗菌木目調トレー - パール金属

滑りにくいので、安心して運べます。

材質表面塗装の種類/ウレタン樹脂、素地の種類/ABS樹脂質量(g)167サイズ(cm)27寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×200×20内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11040937KB-5
2,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする