PROMOTE(プロモート)
防爆シーナイフ
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
ゴムや布等の非金属の物を削ったり裂く作業に使用できます。
全長(mm)
250
質量(g)
100
刃長(mm)
145
刃幅(mm)
22
材質(刃)
ベリリウム銅合金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11042748
PM1299-145
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください