曜日別特売

防爆丸スコップ

防爆丸スコップ - PROMOTE(プロモート)防爆丸スコップ - PROMOTE(プロモート)防爆丸スコップ - PROMOTE(プロモート)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途丸スコップは穴を掘るのに使用します。種別材質ベリリウム銅合金全長(mm)970質量(kg)1.6刃長(mm)300刃幅(mm)235内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11042721PM1206A-002
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする