PROMOTE(プロモート)
防爆片手ハンマー
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
一番スタンダードなハンマーです。
材質(頭)
ベリリウム銅合金
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
頭部長(mm)
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11042635
PM1178-001
282
0.5P
76
21
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
11042651
PM1178-003
316
1P
104
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
11042660
PM1178-004
360
1.5P
120
33
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
11042669
PM1178-005
360
2P
130
37
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください