曜日別特売

防爆クローバー(金テコ)

防爆クローバー(金テコ) - PROMOTE(プロモート)防爆クローバー(金テコ) - PROMOTE(プロモート)防爆クローバー(金テコ) - PROMOTE(プロモート)防爆クローバー(金テコ) - PROMOTE(プロモート)防爆クローバー(金テコ) - PROMOTE(プロモート)防爆クローバー(金テコ) - PROMOTE(プロモート)防爆クローバー(金テコ) - PROMOTE(プロモート)防爆クローバー(金テコ) - PROMOTE(プロモート)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途重量物の移動や設置の時にテコ作業で使用します。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11042766PM1239-00520テコ部:70、尖り部:75テコ部:306001
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
11042775PM1239-01125テコ部:75、尖り部:90テコ部:2510003.2
オープン
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
11042791PM1239-01425テコ部80、尖り部:100テコ部:2512004
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする