コジット
おしゃヘル ヘルメット
・SGマークがついたおしゃれな自転車用ヘルメット。
・服装に合わせて、帽子部分を付け替えられる、まるで帽子のようなヘルメット。
・ヘルメットは頭囲サイズ調節可能。
・SG取得商品で安心。
材質
本体:ポリカーボネート、パッド:ポリエステル
質量(g)
240
頭囲(cm)
54~58
使用区分
自転車用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11047971
93661
¥5,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください