曜日別特売

SLARIS美脚コンフォートソールforスニーカー

SLARIS美脚コンフォートソールforスニーカー - コジット

・ふわふわの履きごこちで疲れを軽減!
・スニーカーの疲れを軽減。ふわふわした履き心地に。
・お気に入りの靴がオーダーシューズのような履き心地に。
・裏面はズレにくいノンスリップ素材。
・臭いのお悩みも解消!抗菌防臭加工。

材質表地:ポリエステル・ポリウレタン、裏地:ポリウレタン質量(g)25~60(片足)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1104832198385 S-MS~M22.5~23.5
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
1104833098385 M-LM~L24~25
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする