LF夜用あんしんパンツ 5回 L

LF夜用あんしんパンツ 5回 L - ユニ・チャーム

・高齢者特有の足周りのモレを防ぐ夜用パンツ!

種別パンツタイプサイズLウエスト(cm)75~105吸水量(mL)約750(目安)性別男女兼用内容量1袋
注意
※パッケージ・品番は予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1104799855306 14枚(4)
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1104799855306 14枚(4)00606369-55306 14枚(4) ライフリー夜用あんしんパンツ5回 ユニ・チャーム 00606369ライフリー夜用あんしんパンツ5回ユニ・チャーム1個(14枚)
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする