曜日別特売

アマノフーズ にゅうめん 減塩まろやか鶏だし

アマノフーズ にゅうめん 減塩まろやか鶏だし - アサヒグループ食品

・一瞬で、「つくりたて」の美味しさ。国内製造の手延べ素麺・国産具材使用。
・鶏肉のコクのあるやさしい合わせだしのスープに素麺をあわせたにゅうめんです。
・具材には彩りの良いかき卵、鶏肉、ぶなしめじ、水菜入り。
・「にゅうめんまろやか鶏だし」と比べ、1食当たり食塩相当量25%カット。塩分の気になる方にも、毎日おいしくお召し上がりいただけます。

原材料そうめん(国内製造)、液全卵、ぶなしめじ、蒸し鶏肉、みずな、チキンエキス、でん粉、しょうゆ、還元水あめ、ホタテエキス、たんぱく加水分解物、食塩、砂糖、こんぶエキス、酵母エキスパウダー、こんぶ粉末、香辛料/増粘剤(キサンタンガム)、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉を含む)アレルギー小麦・卵・大豆・鶏肉入数(個)4栄養成分(1食分14.5g当たり)エネルギー57kcal、たんぱく質3.1g、脂質0.4~1.4g、炭水化物9.0g、食塩相当量0.98g内容量1箱
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110487594袋入
960
959
1,036(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする