コクヨ
GLOO スティックのり(消え色) タ-G311N-5P
吊り下げパック(5個P)
用途
色が消える
成分
PVP
材質
ロゴカバー:再生PP、本体・エレベーター:PP
色
のり:青
サイズ
S
質量(g)
145
エコマーク認定
認定
容量(g)
約10
本体サイズ(mm)
W27×D27×H88
エコマーク認定番号
18 112 037
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11048899
-
¥
750
¥
456
¥
502
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください