曜日別特売

GLOO スティックのり(消え色) タ-G313N

GLOO スティックのり(消え色) タ-G313N - コクヨ
用途色が消える成分PVP材質ロゴカバー:再生PP、本体・エレベーター:PPのり:青サイズL質量(g)97エコマーク認定認定容量(g)約40本体サイズ(mm)W39×D39×H126エコマーク認定番号18 112 037内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11048935-
440
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする