メーカー名:デイトナ
メーカー品番:79815
耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。
販売備考:キャンセル不可商品です。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11055698 | 79815 | 01780643 | 79815 | ![]() | ブレーキパッド(赤パッド) | DAYTONA(デイトナ) | 1セット(2枚) | ¥1,998 税込¥2,198 | 注文コードが変更になりました |