パール金属
ガジェコン ミニマッシャー
離乳食作りにも便利。アボカドやポテトに
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)
65
全長(mm)
190
高さ(mm)
55
質量(g)
46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051787
CC-1227
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください