パール金属
韓味家 ダブルステンレス製冷麺どんぶり
2重構造で熱くなりにくい。
材質
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051638
HC-303
200
70
183
20
¥
1,700
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11051647
HC-304
220
75
220
22
¥
1,900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください