曜日別特売

ブランキッチン ホーローオイルポット

ブランキッチン ホーローオイルポット - パール金属ブランキッチン ホーローオイルポット - パール金属

表面はガラス質でつやのある質感。においが移りにくく、雑菌が繁殖しにくいので清潔・衛生的です。

材質表面加工/ほうろう 本体・取っ手・ふた:ほうろう用鋼板 こしアミ枠部・アミ部:ステンレス鋼質量(g)680容量(L)1.1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×125×200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11052137HB-3678
5,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする