パール金属
ジャストサイズ ホーローティーポット(茶こし付)580ml
使い勝手の良い、ちょうど良いサイズ 清潔・衛生的なホーロー製
材質
本体:ほうろう用鋼板、 蓋:ほうろう用鋼板
容量(mL)
230
質量(g)
368
表面処理
ほうろう
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×105×125
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051717
HB-4411
レッド
¥
5,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11051726
HB-4414
ホワイト
¥
5,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください