中華家 ステンレス製仕切り皿(2連)

中華家 ステンレス製仕切り皿(2連) - パール金属中華家 ステンレス製仕切り皿(2連) - パール金属

穴あきで具材がすくえます。

材質ステンレス鋼高さ(mm)25質量(g)67短辺(mm)85長辺(mm)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×85×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11051620HC-297
700
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする