パール金属
中華家 陶器製ラーメンどんぶり
電子レンジ使用可能!
材質
ストーンウェア
直径(Φmm)
185
高さ(mm)
100
質量(g)
683
電子レンジ
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051595
HC-292
¥
1,400
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください