パール金属
アットアクア 18-8ステンレス製排水栓ネット
適用サイズ:排水溝の口径(約)3~5cm。
材質
ワク:18-8ステンレス鋼 アミ:18-8ステンレス鋼
寸法(mm)
外径55×高さ15
質量(g)
7
寸法(cm)
5.5
メッシュ
12メッシュ
適合排水口径(Φmm)
3~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051927
HB-6766
¥
400
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください