パール金属
アットアクア 18-8ステンレス製排水栓ネット
適用サイズ:排水溝の口径(約)11~12.5cm。
材質
ワク:18-8ステンレス鋼 アミ:18-8ステンレス鋼
寸法(mm)
外径135×高さ40
質量(g)
30
寸法(cm)
13.5
メッシュ
12メッシュ
適合排水口径(Φmm)
11~12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051936
HB-6769
¥
900
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください