曜日別特売

ブランキッチン ホーローマグカップ樽型

ブランキッチン ホーローマグカップ樽型 - パール金属ブランキッチン ホーローマグカップ樽型 - パール金属
(1件のレビュー)

爽やかで生活感のあるホワイトカラーキッチングッズシリーズです。

材質表面加工/ほうろう ほうろう用鋼板容量(mL)400質量(g)140寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×95×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11052119HB-5759
1,300
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: コーヒーを飲むため
医療・福祉・介護関連業

インスタントコーヒーを飲むために使っていますが、用量的には丁度良いです。縁が丸まっていることから、スタッキングは出来ません。しかし、他の入れ物に内容を移すときには「垂れにくい」という利点があるのは見逃せません。買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする