パール金属
普段使いできる重箱1段ゴムベルト付
普段使いからお弁当など、様々なシーンで使えます。ベルト付で持ち運びもOK。シール蓋付なので保存に便利です。
材質
本体・上ふた:アクリル樹脂、中ふた:ポリエチレン
色
ホワイト
高さ(mm)
70
質量(g)
350
短辺(mm)
150
長辺(mm)
150
内寸(mm)
145×145×43(ふたをすると38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×70
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051656
D-6593
¥
1,500
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください