パール金属
中華家 フライパンで簡単蒸し器
お手持ちのフライパンにのせるだけで蒸し器に。24~26cm用
材質
カバー:表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体:鉄 つまみ:フェノール樹脂、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)、蒸し皿 本体・取っ手:ステンレス鋼
質量(g)
697
適合サイズ
24~26cm用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×285×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051568
HC-589
¥
5,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください