メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TS015Y
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD SUZUKI SPINE イエロー
適合情報:
スズキ[SUZUKI] SV1000
スズキ[SUZUKI] SV1000S
スズキ[SUZUKI] SV650
スズキ[SUZUKI] SV650S
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:イエロー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:SUZUKI
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia SXV 550 | 372-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia RXV 550 | 320-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS option trappe supplementaire =7509TRAP | XTB290BAGSTER (バグスター)税込¥62,678¥56,980

