メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-BKL001HS
販売備考:キャンセル不可商品です。Tank Protectors/ Shields ホッケンハイムシルバースタイルwithブラック,オレンジ&;イエロー
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-22
タイプ:Knee Section Protectors
色[カラー]:ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック/蛍光 オレンジ/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000RR (19-22)


