曜日別特売

セーフティーバー(鏡面仕上)

セーフティーバー(鏡面仕上) - SUGICO(スギコ)

手軽で安心、多分野で使用可能です。
マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。
カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。
ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。

材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6参考使用荷重(kg)80内容量1個
関連資料:寸法図(0.07MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考使用荷重(kg)
自重(g)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11060616TO-399-15Φ19×150×H5680180GBC-19-15
4,270
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11060625TO-399-20Φ19×200×H5680210GBC-19-20
4,890
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
11060641TO-399-25Φ19×250×H5680240GBC-19-25
5,810
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
11060650TO-399-30Φ19×300×H5680270GBC-19-30
6,760
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
11060659TO-400-30Φ25×300×H7580367GBC-25-30
12,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
11060668TO-400-40Φ25×400×H7580446GBC-25-40
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11060677TO-400-50Φ25×500×H7580526GBC-25-50
14,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする