PROMOTE(プロモート)
防爆両口ハンマー
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
両面が使え、木杭の打ち込みもできます。
材質(頭)
ベリリウム銅合金
主な用途
打込作業
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
サイズ
頭部長(mm)
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11056136
PM1179-005
350
1.8
4P
122
40×40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
11056145
PM1179-006
400
2.5
5P
130
48×48
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
11056310
PM1179-008
880
3.8
8P
150
50×50
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
11056319
PM1179-009
880
4.5
10P
160
55×55
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください