Dr.AIR(ドクターエアー)
フットケアプレミアム ベルト
毎日数分間のながらトレーニングで、歩行に必要な筋肉を鍛えることができます。
太もも用ベルトを使用し、太ももの筋肉を効率的に鍛えることにより、膝まわりをサポートします。
付属品
リモコン(ボタン電池CR2025付)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約1300(本体のみ)
定格消費電力(W)
27※EMS、ヒーター、振動が全てオンの場合
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)315×95×245
対応機種
フットケアプレミアム
保管温湿度範囲
-10℃~+65℃ 85%R.H.以下
使用環境温度(℃)
+10~+40
モード
1足裏モード2ふくらはぎモード
タイマー
約15分(デフォルト)※5~30分の間で設定が可能
原材料
ABS、PC、PMMA、ステンレス、ゴム
使用環境湿度(%)
85%R.H.以下
定格入力
DC12.0V 3.0A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11060501
EFC-01BLT
オープン
¥
9,888
¥
10,877
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった